ARTICOLO 7100034429

Protezione esterna antigraffio per la cartuccia Speedglas Optoelectronic

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:527001
Rubix:999250612002690
Produttore:7100034429
ARTICOLO 7100034429

Riepilogo info tecniche

Lunghezza42 cm
Larghezza93 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100034429


Il vetro protettivo esterno antigraffio ad alta resistenza Speedglas 9100 è progettato per proteggere il filtro da scintille e spruzzi. Se il filtro viene utilizzato senza il vetro protettivo esterno, la garanzia non copre eventuali danni causati al vetro da scintille o schizzi. Set di 10. Da sostituire quando il vetro presenta fori/graffi o è troppo sporco per essere pulito con un panno morbido o un detergente per vetri.

Punti di forza

Da sostituire quando il vetro presenta fori/graffi o è troppo sporco per essere pulito con un panno morbido o un detergente per vetri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio256,5 g
Lunghezza42 cm
Larghezza93 cm
Materialepolicarbonato
Resistenza agli urtien 166 1bt (medium energy impact 120 m/s at extremes of temperature -5°c to +55°c)
Paese d'origineSE
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione