Riferimenti
3M:H777070
Rubix:999220804031971
Produttore:7100092247
EAN:04054596146655

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 13,3 cm |
|---|---|
| Larghezza | 9,5 cm |
| Materiale | policarbonato |
Dettagli del prodotto : LAMINA PROTETTIVA ESTERNA ANTICALORE PERSPEEDGLAS 100 7100092247
Sostituite la vostra piastra di protezione originale se si dovesse segnare o graffiare, con la piastra di protezione esterna 3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000, 426000. La nostra piastra di protezione esterna sostituisce le parti usurate o danneggiate e garantisce il mantenimento del corretto livello di comfort e protezione. Quando la piastra originale diventa profondamente segnata, graffiata o troppo sporca per essere pulita con un panno morbido, è probabilmente il momento di sostituirla. Prendete l'abitudine di controllare regolarmente la vostra attrezzatura per ottenere il massimo comfort e la migliore visibilità.
Lamina protettiva esterna 3M Speedglas 100 777070 in policarbonato trasparente. Protegge il filtro da scintille e spruzzi di saldatura.
Punti di forza
•Aiuta a proteggere il filtro per saldatura da scintille e spruzzi di saldatura
Applicazioni
Molatura;Lavorazione dei metalli;Riparazione dei metalli;Saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 13,3 cm |
|---|---|
| Larghezza | 9,5 cm |
| Materiale | policarbonato |
| Tinta dell'oculare (saldatura) | trasparente |
| Resistenza agli urti | en 166 1bt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione