MASCHERA PER SALDATURA FLASH COVFLASHEXT

RIDUTTORE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bollé Safety:COVFLASHEXT
Rubix:999220120012208
EAN:3660740007676
MASCHERA PER SALDATURA FLASH COVFLASHEXT

Riepilogo info tecniche

Lunghezza11,8 cm
Larghezza13,6 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHERA PER SALDATURA FLASH COVFLASHEXT


Schermo esterno FLASH 118 x 136 mm.

Punti di forza

Regolazioni interne // nessuna regolazione sul cofano. Campo visivo XXL, tinte variabili 5-8/9-13. Funzione di rettifica, regolazione del ritardo di ritorno allo stato libero // tempo di reazione 0,10 ms. 4 rilevatori fotoelettrici indipendenti. 2 anni di garanzia.

Applicazioni

Elettrodi rivestiti, MIG / MAG, TIG, PLASMA, rettifica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,5 g
Lunghezza11,8 cm
Larghezza13,6 cm
Materialepolicarbonato
Resistenza agli urti1 b (en166 lens marking ce)
136 mm
118 mm
1,79 IVA esclusa
/ Unità
2,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione