SPEEDGLAS 9000 LAMINA PROTETTIVA INTERNA 7000000182

Lamina interna 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:428000
Rubix:999191000091020
Produttore:7000000182
EAN:07319574280002
SPEEDGLAS 9000 LAMINA PROTETTIVA INTERNA 7000000182

Riepilogo info tecniche

Lunghezza9,1 cm
Larghezza4,2 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS 9000 LAMINA PROTETTIVA INTERNA 7000000182


9000V PIAST. PROTEZ. INT. X5

Punti di forza

La lamina di copertura interna è progettata per proteggere la superficie interna del filtro dalle scintille e dagli schizzi. Sostituire la lamina quando presenta graffi o ammaccature molto evidenti o quando è troppo sporca per una semplice pulizia con un panno morbido o con le salviette utilizzate per la pulizia degli occhiali. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio40,335 g
Lunghezza9,1 cm
Larghezza4,2 cm
Materialepolicarbonato
Resistenza agli urtien 166 1s (inner protection plate)
19,35 IVA esclusa
/ Unità
23,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione