LAMINA INTERNA9002NC-9002X (DIN +1 GRADO OSCURANTE) (ART. 42 80 30) 7100090450
Piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:428030
Rubix:999220804031969
Produttore:7100090450
EAN:7319574280309

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 9,1 cm |
|---|---|
| Larghezza | 4,2 cm |
| Materiale | policarbonato |
Dettagli del prodotto : LAMINA INTERNA9002NC-9002X (DIN +1 GRADO OSCURANTE) (ART. 42 80 30) 7100090450
Le piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ che hanno lo scopo di proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi. Sostituire quando la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o si sporca troppo per essere pulita. Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.
Le piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la lente di saldatura.
Punti di forza
Aiuta a proteggere la lente di saldatura;Sostituire la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ quando diventa molto bucherellata o troppo sporca per essere pulita;Progettata per essere utilizzata con l'elmetto per saldatura e la lente 3M™ Speedglas™;Pulire regolarmente con un panno o un telo privo di lanugine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 46,88 g |
|---|---|
| Lunghezza | 9,1 cm |
| Larghezza | 4,2 cm |
| Materiale | policarbonato |
| Tinta dell'oculare (saldatura) | 0,7 shade (din +1) |
| Resistenza agli urti | conforme ansi z87.1-2015 (high impact) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione