LAMINA ESTERNA STANDARDSL (ART. 72 60 00) 7100080220
Piastre di protezione esterne 3M™ Speedglas™
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:726000
Rubix:999220804031953
Produttore:7100080220
EAN:4046719057764
Dettagli del prodotto : LAMINA ESTERNA STANDARDSL (ART. 72 60 00) 7100080220
Le piastre di protezione esterne 3M™ Speedglas™ sono una parte di ricambio progettata per essere utilizzata quando il componente originale risulta danneggiato o usurato. Una piastra di protezione esterna correttamente funzionante permette di proteggere il filtro per saldatura da scintille e schizzi.
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate SL 726000 is our standard outer protection plate for 3M™ Speedglas™ Welding Helmet SL.
Punti di forza
Aiuta a proteggere il filtro per saldatura da scintille e schizzi di saldatura;Parte di ricambio;Da utilizzare con elmetti e filtri per saldatura 3M™ Speedglas™;Piastra di protezione esterna
Applicazioni
Use for welding applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Tinta dell'oculare (saldatura) | nero (trasparente) |
|---|---|
| Resistenza agli urti | marcatura per particelle ad alta velocità: f = bassa energia, b = energia media; lettera t se conforme ai requisiti a temperature estreme (-5°c/+55°c). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione