LAMINA INTERNA 9100XX (ART. 52 80 25) CONF. DA 5 PZ 7000000227

Lamina interna 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:528025
Rubix:999220119002446
Produttore:7000000227
EAN:04046719188581
LAMINA INTERNA 9100XX (ART. 52 80 25) CONF. DA 5 PZ 7000000227

Riepilogo info tecniche

Lunghezza7,7 cm
Larghezza11,7 cm
Materialepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMINA INTERNA 9100XX (ART. 52 80 25) CONF. DA 5 PZ 7000000227


3M™ Speedglas™ Inner Protection Plates are replaceable spare parts for 3M™ Speedglas™ Welding Helmets to protect the welding lens from spark and welding spatter. Replace when your existing 3M™ Speedglas™ Inner Protection Plate becomes damaged or too dirty to clean. Regularly clean with a lint-free tissue or cloth, for example the 3M™ Cleaning Wipe. For maximum safety and comfort, regularly check your equipment for worn or damaged parts.
La piastra di copertura interna Speedglas 9100XX è ideata per proteggere la superficie interna del filtro dalle scintille e dagli schizzi. Il mancato utilizzo, congiuntamente al filtro, di una piastra di protezione interna invalida la garanzia se le scintille o gli schizzi provocano danni al vetro. Confezione da 5.

Punti di forza

Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire nel caso presenti graffi o altri danni. Piastra modello 117x77. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio65,55 g
Lunghezza7,7 cm
Larghezza11,7 cm
Materialepolicarbonato
€ 23,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione