528005 9100V INNER PROTECTION PLATE 7000000225

Lamina interna 3M™ Speedglas™ G5-02

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:528005
Rubix:999210624014408
Produttore:7000000225
EAN:04046719188543
528005 9100V INNER PROTECTION PLATE 7000000225
Riepilogo info tecniche
Lunghezza50 cm
Larghezza117 cm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 528005 9100V INNER PROTECTION PLATE 7000000225


Replace your original inner protection plate if it becomes pitted or scratched, with 3M™ Speedglas™ Inner Cover Plate 9100V, 528005. It protects the inside surface of the filter from sparks and spatter. Our inner protection plate replaces worn or damaged parts and ensures you maintain the correct level of comfort and protection. When your original plate becomes deeply pitted, scratched, or too dirty to clean with a soft cloth, it's time to replace it. Make it a habit to check your equipment regularly for maximum comfort and vision. Available in packs of 5.

Punti di forza

Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire nel caso presenti graffi o altri danni. Piastra modello 117x50. Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.

Applicazioni

Use for welding applications

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza50 cm
Larghezza117 cm
Resistenza agli urtiimpact (120 m/s.)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,52 IVA esclusa
/ Unità
23,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione