PROTEZIONE PER LA TESTA9100 E 9100 AIR (ART. 16 90 05) 7000144522

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:169005
Rubix:999220804031843
Produttore:7000144522
EAN:4046719190195
PROTEZIONE PER LA TESTA9100 E 9100 AIR (ART. 16 90 05) 7000144522
Riepilogo info tecniche
Tipologiaprotezione per testa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE PER LA TESTA9100 E 9100 AIR (ART. 16 90 05) 7000144522


Head protection device made of fireproof cloth protecting against molten metal, sparks and flames, usable with the 3M™ Speedglas™ Series 9100 welding helmet.
Protezione per la testa estesa per le maschere per la saldatura Speedglas 9100 e 9100 Air

Punti di forza

Protezione della testa estesa, per l'uso con il gruppo maschera per saldatura come ausilio per la protezione dell'utente dalle scintille e dagli schizzi relativi alla saldatura per quanto riguarda la parte superiore della testa.
Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da metalli fusi, scintille e fiamme.
Il casco per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi lo indossa.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio125,25 g
Tipologiaprotezione per testa
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,44 IVA esclusa
/ Unità
81,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione