FILTRO PER SALDATURASPEEDGLAS 9002NC - 400085 7100114634

Filtri per saldatura autoscuranti 3M™ Speedglas™ 9002NC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:400085
Rubix:999220804031999
Produttore:7100114634
EAN:04054596275522
FILTRO PER SALDATURASPEEDGLAS 9002NC - 400085 7100114634

Riepilogo info tecniche

Tinta3 stati di illuminazione con tonalità scure regolabili 8-12
Larghezza5,4 cm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILTRO PER SALDATURASPEEDGLAS 9002NC - 400085 7100114634


Per un'ottica migliore che rende i colori più facilmente riconoscibili, sostituite il filtro di oscuramento automatico del vostro casco da saldatura con il filtro per saldatura 3M™ Speedglas™ 9002NC, 400085. Il nostro filtro per saldatura 9002NC utilizza la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour per una migliore visione della pozza di saldatura e un migliore controllo. È solo un filtro auto-oscurante di ricambio, il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9002NC è venduto separatamente.
Filtro auto-oscurante di ricambio per la maschera per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9000

Punti di forza

Filtro auto-oscurante di ricambio per il casco da saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9000 e 9002NC
La tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour offre una migliore visione della pozza di saldatura e un migliore controllo
Area di visualizzazione: 54 mm x 107 mm
L'ottica migliorata rende i colori più facilmente riconoscibili
Solo il filtro auto-oscurante di ricambio, il casco per saldatura 3M™ Speedglas™ 9002NC è venduto separatamente

Applicazioni

Utilizzo per applicazioni di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta3 stati di illuminazione con tonalità scure regolabili 8-12
Larghezza5,4 cm
Lunghezza10,7 cm
307,08 IVA esclusa
/ Unità
374,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione