SPEEDGLAS FILTRO OSCURANTE AUTOMATICO 9100XXI 7100032397
Filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ Serie 9100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100032397
Rubix:999220804031887
Produttore:7100032397
EAN:4046719891450





Documenti
Dettagli del prodotto : SPEEDGLAS FILTRO OSCURANTE AUTOMATICO 9100XXI 7100032397
Per un filtro auto-oscurante con sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) da utilizzare con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, utilizzare i filtri auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100. È realizzato per il saldatore professionista e offre un'area di visualizzazione di 73 mm x 107 mm, adatta per la maggior parte dei processi di saldatura ad arco come MMA, MIG/MAG, TIG e saldatura al plasma.
Il filtro per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continua la tradizione di straordinaria qualità ottica dei filtri auto-oscuranti 3M™, con oscuramento uniforme e distorsione minima nell'intera area di visualizzazione del filtro. Con una vasta gamma di impostazioni disponibili, l'utente può selezionare la modalità giusta per ogni attività. Questo può aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliorare la qualità di ogni saldatura. I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per l'uso con gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100.
La funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da scuro a chiaro ed è possibile bloccare qualsiasi gradazione, ad esempio nello stato chiaro 3 durante la molatura. Il filtro auto-oscurante presenta un tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms e la sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. La modalità comfort per saldature a punti riduce inoltre l'affaticamento degli occhi in caso di prolungate sessioni di lavoro.
Alcuni modelli includono la tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Color, che consente a chi li indossa di riconoscere i colori più facilmente. Per ottenere una grande chiarezza prima, durante e dopo la saldatura.
I filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™ Serie 9100 sono progettati per il saldatore professionista che utilizza l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100. Incorporando le gamme di livelli di gradazione scuri 5, 8-13 e le modalità di molatura e taglio, questi filtri sono ideali per l'uso con la maggior parte dei processi di saldatura ad arco.
Punti di forza
Filtro per saldatura auto-oscurante progettato per l'uso con l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100, adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco;Fornisce una distorsione minima sull'intera area di visualizzazione del filtro;La sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per ottenere un passaggio affidabile e senza paragoni. Tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms.;Dispone di modalità di molatura e taglio. La modalità comfort per saldature a punti riduce l'affaticamento degli occhi in caso di prolungate sessioni di lavoro;Gradazioni scure variabili 5, 8 e da 9 a 13. Livello di gradazione chiara 3;La funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da scuro a chiaro
Applicazioni
Riparazioni metalli, Saldatura, Molatura, Lavorazione Metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tinta | 5, 8 - 13 |
|---|---|
| Larghezza | 22 cm |
| Lunghezza | 15,5 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 618,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 754,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione