MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100, CON APERTURE LATERALI (SIDEWINDOWS), SENZA FILTRO PER SALDA 7100011652

3M™ Speedglas™ Maschera per saldatura 9100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:501800
Rubix:999220804031854
Produttore:7100011652
MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100, CON APERTURE LATERALI (SIDEWINDOWS), SENZA FILTRO PER SALDA 7100011652

Riepilogo info tecniche

Tipologiacasco senza filtro per saldatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100, CON APERTURE LATERALI (SIDEWINDOWS), SENZA FILTRO PER SALDA 7100011652


For a spare part 9100 welding helmet with side windows, headband and silver front panel, but without the welding filter, get 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100, 501800. Replaces your original 9100 welding helmet if it becomes worn or damaged, but you still can use the welding filter. High-comfort Speedglas headband 9100 with smooth ratchet for precise tightening.
La maschera Speedglas 9100 con fascia per la testa e pannello anteriore in colore argento è una parte di ricambio da utilizzare nel caso la maschera originale 9100 debba essere sostituita.

Punti di forza

Aperture laterali (filtri oscuranti 5) che allargano il campo visivo
Dotato di bardatura temporale e pannello frontale argentato
Filtro per saldatura non incluso

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)280x265x265 mm
Peso imballaggio1005 g
Tipologiacasco senza filtro per saldatura
Peso451 g
98,12 IVA esclusa
/ Unità
119,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione