SCHELETRO MASCHERA PER LA SALDATURASL (ART. 70 11 90) 7000044453

Scheletro per la maschera per la saldatura 3M™ 9100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:701190
Rubix:999220804031588
Produttore:7000044453
EAN:4046719057788
SCHELETRO MASCHERA PER LA SALDATURASL (ART. 70 11 90) 7000044453

Riepilogo info tecniche

Tipologiacasco senza filtro per saldatura
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCHELETRO MASCHERA PER LA SALDATURASL (ART. 70 11 90) 7000044453


Ensure you get the optimum level of comfort and protection from your welding helmet with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Shell SL, 701190. Welding filter and headband not included. Our spare part replaces worn or damaged helmet shells and can be used with your existing Speedglas headband (705015) and Speedglas SL welding filter (700020). Make it a habit to check your equipment regularly for maximum safety.
Maschera per la saldatura SL senza fascia per la testa, senza filtro per la fasciatura.

Punti di forza

Calotta per la maschera per la saldatura di sostituzione, nel caso lo schermo originario si presenti usurato o danneggiato durante l'uso.
Per una protezione e un comfort massimi, effettuare un controllo frfequente dell'equipaggiamento. Sostituire le parti danneggiate

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)325x254x270 mm
Peso imballaggio908 g
Tipologiacasco senza filtro per saldatura
Peso320 g
76,58 IVA esclusa
/ Unità
93,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione