CALOTTA PER LA MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR (ART. 56 08 90) 7000044531
Scheletro per la maschera per la saldatura 3M™ 9100
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000044531
Rubix:999220804031602
Produttore:7000044531
EAN:04046719431236



Dettagli del prodotto : CALOTTA PER LA MASCHERA PER LA SALDATURASPEEDGLAS 9100 AIR (ART. 56 08 90) 7000044531
Ensure you get the optimum level of comfort and protection from your welding helmet with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Shell 9100 Air, 560890.
Our spare part replaces worn or damaged helmet shells and is designed for use with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100. It comes without headband, airduct, face seal or welding filter.
Increase the service life of your welding helmet by regularly checking it for worn or damaged parts.
Maschera per la saldatura 9100 Air (calotta interna) con pannello anteriore in color argento, senza fascia per la testa, senza condotto aria, senza bordo di tenuta facciale, senza filtro per la saldatura.
Punti di forza
Parte di ricambio, da utilizzare nel caso la calotta originaria della maschera per la saldatura si presenti usurata o danneggiata durante l'uso.
Ricambio da utilizzare quando il telaio della maschera originale necessita di sostituzione ed è ancora possibile utilizzare il filtro per la saldatura e il copricapo.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Ricambio da utilizzare quando il telaio della maschera originale necessita di sostituzione ed è ancora possibile utilizzare il filtro per la saldatura e il copricapo.
Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare di frequente l'apparecchiatura. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
Applicazioni
|
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 269x310x349 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1072 g |
| Tipologia | parte di ricambio |
| Peso | 398 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione