MASCHERA PASSIVA 856054

Maschera da saldatore G-SPARK HD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:856054
Rubix:170000000536774
EAN:3660338113789
MASCHERA PASSIVA 856054

Riepilogo info tecniche

Tipologiamaschera di saldatura g spark
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHERA PASSIVA 856054


Norme: EN 175 / EN 379

Maschera 4 sensori pensata per tutte le applicazioni di saldatura con arco:
MMA fino a 400A / TIG fino a 250A / MIG/MAG fino a 500A
Il filtro LCD protegge l'utilizzatore anche a bassa intensità (min 5A) con un tempo di reazione inferiore a 0,10 ms e dispone delle regolazioni necessarie per qualsiasi lavoro di saldatura.
Questa maschera offre un campo visivo ampio, protezione continua con sensore automatico a ricarica solare e numerose possibilità di regolazione per il serratesta.
Peso: 580 g
Range di utilizzo: -10°C < +55°C
Classificazione: 1 / 1 / 1 / 2
Range di funzionamento: da 5A a 500A
Tempo di reazione all'innesco 0,08 ms
Schermo chiaro: DIN 4
Protezione UV permanente: DIN 15
Carica solare + batterie
Campo visivo ampio: 100 x 60 mm
Commutatore per modalità molatura («GRIND»)
Regolazioni
«SHADE»: Oscuramento per saldatura: variabile da DIN 9 a DIN 13
«SENSITIVITY»: regolazione della sensibilità dei sensori
«DELAY»: tempo di ritorno alla modalità chiara: da 0,1 a 1 s

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamaschera di saldatura g spark
Peso580 g
122,44 IVA esclusa
/ Unità
149,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione