PROTEZIONE PER ORECCHIE E COLLO IN PELLE (ART. 16 40 05) 7100080224

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:164005
Rubix:999220804031955
Produttore:7100080224
EAN:7319571640052
PROTEZIONE PER ORECCHIE E COLLO IN PELLE (ART. 16 40 05) 7100080224
Riepilogo info tecniche
Tipologiaprotezione per collo e orecchie
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE PER ORECCHIE E COLLO IN PELLE (ART. 16 40 05) 7100080224


The leather ear and neck guard provides additional protection against molten metal, sparks and flames, and is used with the 3M™ Speedglas™ Series 9000/100/SL welding helmet. Accessory for additional protection against molten metal, sparks and flames.
Protezione laterale e per la gola, in pelle, per le maschere per saldatura 3M™ Speedglas™.

Punti di forza

Copertura estesa per la gola e le orecchie, per l'uso con il gruppo maschera completo, per contribuire alla protezione dell'utente dalle scintille e dagli schizzi relativi ala saldatura, nonché dalle radiazioni su orecchie e collo.
Le maschere 3M Speedglas, hanno un'ingente varrietà di accessori per migliorare il comfort e la sicurezza.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio96,1 g
Tipologiaprotezione per collo e orecchie
Mostra UNSPSC / ECL@SS
42,43 IVA esclusa
/ Unità
51,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione