PROTEZIONE PER IL COLLO (ART. 16 90 01) 7000044371

Protezione per il collo 3M™ 9100 serie

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:169001
Rubix:999220804031581
Produttore:7000044371
EAN:7319571690019
PROTEZIONE PER IL COLLO (ART. 16 90 01) 7000044371
Riepilogo info tecniche
Tipologiaprotezione per collo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROTEZIONE PER IL COLLO (ART. 16 90 01) 7000044371


3M™ Speedglas™ Series 100/9000 / SL Welding Helmet Neck Protection. For extra coverage, made of flame retardant textile protecting against molten metal, sparks and flames.
Protezione estesa per il collo per la maschera per saldatura Speedglas serie 100, 9000, SL e 9100 MP.

Punti di forza

Per l'uso con il gruppo maschera completa come ausilio per la protezione dell'utente dalle scintille, dagli schizzi e dalle radiazioni su orecchie e collo.
Realizzata in tessuto ritardante di fiamma per la protezione da metalli fusi, scintille e fiamme.
Il casco per saldatura speedglas dispone di una vasta gamma di accessori per massimizzare la protezione e il comfort di chi lo indossa.

Applicazioni

|

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio134,2 g
Tipologiaprotezione per collo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
62,24 IVA esclusa
/ Unità
75,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione