FILTRO PER SALDATURA SPEEDGLAS SERIE G5 G5-01/03VC - 610031 7100320518

Filtri per saldatura auto-oscuranti 3M™ Speedglas™, Serie G5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:610031
Rubix:999250625008709
Produttore:7100320518
EAN:04064035122133
FILTRO PER SALDATURA SPEEDGLAS SERIE G5 G5-01/03VC - 610031 7100320518

Riepilogo info tecniche

Tinta5, 8 - 14
Larghezza10,9 cm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FILTRO PER SALDATURA SPEEDGLAS SERIE G5 G5-01/03VC - 610031 7100320518


Assicurati di ottenere il grado di protezione ottimale dall'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie G5-01 e G5-03 con i Filtri per saldatura 3M™ Speedglas™, Serie G5. 3M offre un vasto assortimento di filtri auto-oscuranti e alternative passive. Per garantire la massima protezione, i filtri 3M™ Speedglas™ G5-01 si adattano anche alla maschera G5-03 e viceversa. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, è bene controllare regolarmente i dispositivi.
Il filtro per saldatura G5-01/03NC, della serie G5, è dotato della tecnologia Natural Colour, che consente ai saldatori di vedere i colori in modo più naturale e di migliorare il contrasto.

Punti di forza

Funzione robusta e affidabile;Compatibile con le maschere G5-01 e G5-03;Selezionando le impostazioni corrette del filtro per saldatura per ciascuna attività, è possibile contribuire a ridurre l'affaticamento della vista e migliorare la qualità della saldatura.;Funzione di ritardo per impostare il tempo di apertura da scuro a chiaro. Possibilità di blocco in stato scuro;Tempo di commutazione (chiaro-scuro) 0,1 ms. La sensibilità del rilevamento dell'arco può essere regolata per una maggiore affidabilità di commutazione

Applicazioni

Lavorazione dei metalli

Informazioni tecniche


Attributi
Tinta5, 8 - 14
Larghezza10,9 cm
Lunghezza7,3 cm
588,36 IVA esclusa
/ Unità
717,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore