INDUSTRIAL GEAR OIL ISO EP 320 - 20 LITERS 897516
Olio per ingranaggi industriali, ISO320
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:897516
Rubix:999240412003255
EAN:3660338498527

Documenti
Dettagli del prodotto : INDUSTRIAL GEAR OIL ISO EP 320 - 20 LITERS 897516
Adatto per l'uso in vari tipi di ingranaggi industriali chiusi che operano in condizioni da normali a pesanti, contiene additivi per pressioni estreme, antiusura, antiossidanti, antiruggine e antischiuma. Consigliato per sistemi di lubrificazione a circolazione o a sbattimento di ingranaggi soggetti a carichi pesanti che operano a una temperatura dell'olio di 110°C e per applicazioni non a ingranaggi a bassa velocità.
DIN 51517 Parte III, ISO 12925-1 CKC/CKD, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.101, Fives Cincinnati Machine Gear, GM LS 2 EP Gear Oil, U.S. Steel 224
Punti di forza
- Buona protezione contro le pressioni estreme e l'usura per mantenere l'affidabilità dell'apparecchiatura - Buona stabilità termica e all'ossidazione per mantenere i livelli di prestazione - Buona resistenza alla formazione di fanghi per mantenere la pulizia del sistema di ingranaggi - Buona separabilità dall'acqua, protezione dalla ruggine e dalla corrosione per mantenere la durata dell'apparecchiatura - Compatibilità con i metalli, le guarnizioni e gli elastomeri ampiamente utilizzati nei sistemi di ingranaggi
Applicazioni
Ingranaggi industriali chiusi che operano in condizioni di servizio normale o pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 20000 ml |
|---|---|
| Quantità del pacco | lattina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,50 IVA inclusa
Esaurito