Riferimenti
Optibelt:3-SPB 4250
Rubix:999181000060988
Produttore:1688351
EAN:4014486195507






Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4250 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 3-SPB 4250 KB-SK
optibelt KB SK KraftbandI kraftband optibelt KB SK consistono in cinghie trapezoidali individuali di alta qualità connesse a un'altra cinghia mediante un nastro di giunzione. Secondo l'applicazione possono essere impiegate fino a cinque cinghie a cuneo o cinghie trapezoidali classiche per ogni kraftband. In casi speciali, i kraftband sono disponibili con più di cinque cinghie. Quando si usano diversi kraftband per trasmissione, è necessario specificare le combinazioni delle serie. caratteristica cinghia singolatrasmissioni senza vibrazioni con centri lunghinotevole flessibilitàuso possibile su trasmissioni a innestoelevata sicurezza operativatrasmissioni ad albero verticaleI kraftband optibelt KB SK vengono impiegati prevalentemente con carichi a impulsi estremi o con lunghe distanze centrali in combinazione con pulegge a diametro stretto e con alberi verticali. Esempi di applicazionemacchine agricole – mietitrebbiatricimacchine per la lavorazione della carta – impastatricimacchine per materie plastiche – mixermacchine edili – piallatricitecnologia di trasporto – trasportatori di caricolavorazione del legno – seghe circolarimacchine per frantumazione e rettifica – frangisassi
Kraftbands with Wedge Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3328 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Lunghezza di orientamento | 4250 mm |
| Numero di scanalature | 3 |
| Altezza | 15,6 mm |
| Larghezza superiore | 57 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 419,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 512,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione