Riferimenti
Optibelt:4-SPB 4500 RP
Rubix:160000000548924
Produttore:1932721
EAN:4014486198454





Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4500 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 4-SPB 4500 RP KB-RP
optibelt KB RED POWER 3 service freeKraftband ad alto rendimentoLa terzo generazione di Kraftband RED POWER 3 sta mostrando risultati che non possono non essere notati: fino al 42 % di potenza in più e al contempo una riduzione dei costi fino al 20 %. Il miglioramento dei processi di produzione e lo sviluppo costante dei prodotti di base hanno generato questi prodotti di spicco. La riduzione dei costi si spiega come segue:meno cinghie + pulegge più piccole + ingombro ridotto + assenza di manutenzione = costi più bassioptibelt KB RED POWER Kraftband: senza manutenzioneSezioni: 3V/9J, 5V/15J, 8V/25J, SPZ, SPA, SPB, SPC su richiestaLunghezza: 1.200-18.000 mmPulegge kraftband: tutte le pulegge standard, pulegge standard su richiesta. Vantaggi:senza manutenzione - tensione ottimale per tutta la durata di vita interazione omogenea nel coordinamento:cinghia - bordo-puleggiausura ridotta della scanalatura della puleggia grazie all'ottimizzazione della struttura di rivestimentopotenze elevate:efficacia di trasmissione fino al 97% S=C plus - SetConstant funzionamento dolce migliorato e vibrazioni basse elevato assorbimento dei carichi a impulsi rispetto alle cinghie trapezoidali con corde di tensione in aramide adatto per l'uso con back galoppini tenditorispettro di lunghezze ampliato - fino a 18.000 mmampliamento gamma di kraftband per le sezioni SPZ e SPAecosostenibilità
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4698 g |
|---|---|
| Profilo | spb |
| Lunghezza di orientamento | 4500 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Altezza | 15,6 mm |
| Larghezza superiore | 76 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1023,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1248,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione