Riferimenti
Optibelt:4-SPA 1600
Rubix:160000000548268
Produttore:1964620
EAN:4014486197983






Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 4-SPA 1600 KB-SK
optibelt KB SK KraftbandI kraftband optibelt KB SK consistono in cinghie trapezoidali individuali di alta qualità connesse a un'altra cinghia mediante un nastro di giunzione. Secondo l'applicazione possono essere impiegate fino a cinque cinghie a cuneo o cinghie trapezoidali classiche per ogni kraftband. In casi speciali, i kraftband sono disponibili con più di cinque cinghie. Quando si usano diversi kraftband per trasmissione, è necessario specificare le combinazioni delle serie. caratteristica cinghia singolatrasmissioni senza vibrazioni con centri lunghinotevole flessibilitàuso possibile su trasmissioni a innestoelevata sicurezza operativatrasmissioni ad albero verticaleI kraftband optibelt KB SK vengono impiegati prevalentemente con carichi a impulsi estremi o con lunghe distanze centrali in combinazione con pulegge a diametro stretto e con alberi verticali. Esempi di applicazionemacchine agricole – mietitrebbiatricimacchine per la lavorazione della carta – impastatricimacchine per materie plastiche – mixermacchine edili – piallatricitecnologia di trasporto – trasportatori di caricolavorazione del legno – seghe circolarimacchine per frantumazione e rettifica – frangisassi
Kraftbands with Wedge Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1062 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Altezza | 12,5 mm |
| Larghezza superiore | 60 mm |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore