Riferimenti
Optibelt:4-SPA 1900
Rubix:999181000071279
Produttore:1936152
EAN:4014486198010






Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1900 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 4-SPA 1900 KB-SK
optibelt KB SK KraftbandI kraftband optibelt KB SK consistono in cinghie trapezoidali individuali di alta qualità connesse a un'altra cinghia mediante un nastro di giunzione. Secondo l'applicazione possono essere impiegate fino a cinque cinghie a cuneo o cinghie trapezoidali classiche per ogni kraftband. In casi speciali, i kraftband sono disponibili con più di cinque cinghie. Quando si usano diversi kraftband per trasmissione, è necessario specificare le combinazioni delle serie. caratteristica cinghia singolatrasmissioni senza vibrazioni con centri lunghinotevole flessibilitàuso possibile su trasmissioni a innestoelevata sicurezza operativatrasmissioni ad albero verticaleI kraftband optibelt KB SK vengono impiegati prevalentemente con carichi a impulsi estremi o con lunghe distanze centrali in combinazione con pulegge a diametro stretto e con alberi verticali. Esempi di applicazionemacchine agricole – mietitrebbiatricimacchine per la lavorazione della carta – impastatricimacchine per materie plastiche – mixermacchine edili – piallatricitecnologia di trasporto – trasportatori di caricolavorazione del legno – seghe circolarimacchine per frantumazione e rettifica – frangisassi
Kraftbands with Wedge Belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1262 g |
|---|---|
| Profilo | spa |
| Lunghezza di orientamento | 1900 mm |
| Numero di scanalature | 4 |
| Altezza | 12,5 mm |
| Larghezza superiore | 60 mm |
| Codice doganale | 40103300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 239,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione