CINGHIA XPB 2650 SXP

optibelt SUPER X-POWER XPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPB 2650
Rubix:160000000547765
Produttore:1616439
EAN:4014486259537
CINGHIA XPB 2650 SXP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2672 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA XPB 2650 SXP


optibelt SUPER X-POWER M=S Questa combinazione – corda di tensione con allungamento minimo, gomma di cloroprene estremamente resistente all'abrasione, componenti riempiti di fibre e denti modellati ottimizzati– garantisce benefici unici:allungamento minimo delle cinghiepotenza elevatadiametro ridotto delle puleggefunzionamento preciso e dolceelevata efficienzaestrema rigidezza trasversalepoca manutenzioneUlteriori punti a favore sono la sua resistenza alla temperatura in combinazione con una miscela di fibre di policloroprene e gomma nel componente di base e i denti modellati speciali, adattati in base alle principali sezioni delle cinghie. La possibilità di trasmette con optibelt SUPER X-POWER, una potenza fino al 15% superiore rispetto alle cinghie trapezoidali optibelt SUPER TX comporta un risparmio rispetto al peso e allo spazio e una notevole riduzione dei costi.Le cinghie trapezoidali optibelt SUPER X-POWER possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni (OPTIBELT M=S). Il funzionamento dolce è ottenuto grazie alla finitura di precisione degli angoli e della superficie del fianco di fondo delle cinghie. In particolare sono soddisfatti i severi requisiti in combinazione con torni e smerigliatrici e con molti sistemi nel campo della costruzione di macchinari speciali. Si raggiungono le tolleranze di lunghezza più piccole possibili grazie alle speciali tecniche di produzione. Questo è il motivo per cui le cinghie trapezoidali della stessa lunghezza possono essere combinate a proprio piacimento. Nessuna misurazione necessaria per confermare la lunghezza della cinghia. Di conseguenza si riduce la gestione del magazzino e si abbassano i costi.
Wedge Belts - raw edge, cogged

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x246x246 mm
Peso517 g
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2672 mm
Larghezza superiore16,3 mm
Altezza13 mm
Lunghezza interna2590 mm
Codice doganale40103900
  • Disponibile: spedito entro 24 ore