POLYAM TUBE 4X2.7MM BLUE ROLL 1025P04 04 27
Legris P025 Tubo semirigido
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:1025P04 04 27
Rubix:160000001716478
EAN:0820099166339


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : POLYAM TUBE 4X2.7MM BLUE ROLL 1025P04 04 27
Collaudati per applicazioni industriali o automobilistiche, i tubi in PA garantiscono un'eccellente durata grazie alle loro stabili proprietà meccaniche a lungo termine.Qualità speciale di poliammide semirigida prodotta secondo l'approccio Eco-Design di Parker.
Applicazioni: Utensili, aria compressa, tecnologie di movimento, robotica, macchinari industriali, imballaggio
Colore: BLU
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 50
Temperatura massima di esercizio: fino a 100 °C Vedere il grafico "Pressione di esercizio/Temperatura di esercizio"
Media: Aria (aria compressa: PA semirigida), Aria (aria compressa: PA rigida), Fluidi industriali (PA semirigida), Lubrificanti (PA rigida), Fluidi industriali (PA rigida)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), DIN 74324 -1 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto), REACH 1907/2006 (industriale), PED 97/23/CE (industriale), DIN 73378 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto), ISO 7641 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto)
Indice del tubo (mm): 2,7
O.d. del tubo (mm): 4
Materiale del tubo: PA
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,239
Colore: BLU
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Lunghezza (m): 25
Pressione massima di esercizio: 50
Temperatura massima di esercizio: fino a 100 °C Vedere il grafico "Pressione di esercizio/Temperatura di esercizio"
Media: Aria (aria compressa: PA semirigida), Aria (aria compressa: PA rigida), Fluidi industriali (PA semirigida), Lubrificanti (PA rigida), Fluidi industriali (PA rigida)
Temperatura minima di esercizio: -40
Numero di tubi: 1
Specifiche Met: RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE (industriale), DIN 74324 -1 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto), REACH 1907/2006 (industriale), PED 97/23/CE (industriale), DIN 73378 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto), ISO 7641 (per prestazioni chimiche e resistenza nel trasporto)
Indice del tubo (mm): 2,7
O.d. del tubo (mm): 4
Materiale del tubo: PA
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,239
Punti di forza
- Materiale testato
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'umidità
- Eccellente stabilità del materiale (meccanica e chimica)
- Calibrazione continua durante la produzione per un'eccellente affidabilità
- Due tipi di materiale: rigido e semirigido
- Materiale semirigido a base biologica - Versatilità e prestazioni
- Ampia gamma di pressione e temperatura di esercizio
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistente all'abrasione
- Marcatura della lunghezza residua
- Ampia scelta di colori per facilitare l'identificazione del circuito
- Senza silicone
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'umidità
- Eccellente stabilità del materiale (meccanica e chimica)
- Calibrazione continua durante la produzione per un'eccellente affidabilità
- Due tipi di materiale: rigido e semirigido
- Materiale semirigido a base biologica - Versatilità e prestazioni
- Ampia gamma di pressione e temperatura di esercizio
- Buon assorbimento delle vibrazioni
- Resistente all'abrasione
- Marcatura della lunghezza residua
- Ampia scelta di colori per facilitare l'identificazione del circuito
- Senza silicone
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Imballaggio
- Macchine utensili
- Apparecchiature pneumatiche standard
- Trasporto ad aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni sottovuoto
- Applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche (PA rigido)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 239 g |
| Diametro interno | 2,7 mm |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | blu |
| Lunghezza rullo | 250 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 100 °C |
| 280 mm | |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione