Riferimenti
Bahco:216100100
Rubix:160000001835567
EAN:8413345132077

Documenti
Dettagli del prodotto : SPATOLA MANICO A DUE COMPONENTI 216100100
Punti di forza
•High strength rectified stainless steel blade
1. 5 mm thickness/0. 5 mm at the tip
Polished, mirror finish blade
Doesn't leave oxidation marks
Handle materials polypropylene and elastomer, combination of materials for a perfect hand coupling and reduced hand fatigue
Available with hanging hole
1. 5 mm thickness/0. 5 mm at the tip
Polished, mirror finish blade
Doesn't leave oxidation marks
Handle materials polypropylene and elastomer, combination of materials for a perfect hand coupling and reduced hand fatigue
Available with hanging hole
Applicazioni
Painting
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Forma | piatto |
| Lunghezza | 220 mm |
| Codice doganale | 82021000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
