605009695 OIL/WATER SEPARATOR ESMK2
Parker Hannifin Kit di manutenzione del separatore olio/acqua
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:ESMK2
Rubix:999190800548940
Produttore:ESMK2
Documenti
Dettagli del prodotto : 605009695 OIL/WATER SEPARATOR ESMK2
Si consiglia di sostituire le sacche di carbone del separatore olio/acqua ogni 3 mesi o prima se la qualità dell'acqua scaricata è uguale o superiore ai livelli massimi consentiti per l'olio nell'acqua dalla legislazione locale. Ogni kit di manutenzione è composto da una sacca di carbone attivo e da un prefiltro adsorbente. La qualità dell'acqua di scarico deve essere controllata frequentemente, il contenuto di olio nell'acqua non può essere determinato con precisione da un'ispezione visiva, è necessario ricorrere ad analisi di laboratorio. Le sacche di carbone usate e l'olio rimosso devono essere smaltiti in modo legale e responsabile e in conformità alla legislazione locale.
Divisione: Divisione Separazione e Filtrazione Gas EMEA
Tipo di kit: Kit di manutenzione (consigliato 3 mesi)
Numero di modello: ES2300 & ES2300/TI - ES125
Tipo di kit: Kit di manutenzione (consigliato 3 mesi)
Numero di modello: ES2300 & ES2300/TI - ES125
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di manutenzione del separatore olio/acqua |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione