PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE DN1 837BM-6-BLK-RL

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:837BM-6-BLK-RL
Rubix:999200100087509
Produttore:837BM-6-BLK-RL
PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE DN1 837BM-6-BLK-RL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9,5 mm
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE DN1 837BM-6-BLK-RL


Il Parker's Low Pressure Push-Lok hose 837BM è stato progettato con una combinazione di alta flessibilità, elevata resistenza all'abrasione e privo di sostanze che interferiscono con il bagnamento. Queste caratteristiche rendono il Push-Lok hose 837BM ideale per applicazioni a bassa pressione nell'industria automobilistica. La gamma Parker Low Pressure Push-Lok hose è inoltre completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inossidabile.

Punti di forza

•Il sistema abbinato tubo-raccordo garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, unita alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
•La copertura del tubo è realizzata in gomma sintetica ad alte prestazioni in diversi colori e pertanto il tubo è idoneo ad applicazioni che richiedono alta flessibilità unita ad elevata resistenza all'abrasione
•Privo di sostanze che interferiscono con il bagnamento e quindi ideale per applicazioni nell'industria automobilistica
•Le diverse colorazioni della copertura rendono il tubo adatto ad impianti multilinea che trasportano fluidi diversi o per linee di mandata e ritorno codificate a colori
•La gamma Parker Low Pressure Push-Lok hose è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inossidabile.

Applicazioni

Industria automobilistica;Applicazioni automobilistiche per acqua e aria

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9,5 mm
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Diametro interno (pollici)3/8 ''
Diametro esterno15,9 mm
Raggio di curvatura75 mm
Materialegomma sintetica (tubo e copertura);treccia in fibra ad alta resistenza (rinforzo del tubo)
34,20 IVA esclusa
/ Metro
41,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione