PETTORINA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU A50130-21 # XL

PETTORINA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rossini Trading:A50130-21/XL
Rubix:999221205029821
Produttore:A50130-21/XL
PETTORINA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU A50130-21 # XL

Riepilogo info tecniche

Colorearancione
Grandezzaxl
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PETTORINA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU A50130-21 # XL


Pettorina alta visibilità con elastico in vita con tessuto salva reni posteriore, bretelle in tessuto con elastico interno e fibbie in plastica, chiusura alla patta con cerniera.Un tascone applicato al petto chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, una tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, due tasche inferiori applicate, tasca porta metro, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro.Apertura laterale a destra chiusa con bottone, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba.IIº Categoria EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE 2 50 LAVAGGI.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzaxl
Classe EN204712
Materiale principalecotone/poliestere
Colore secondarioblu
21,90 IVA esclusa
/ Unità
26,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza