PETTORINA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU A50130-21 # M
PETTORINA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rossini Trading:A50130-21/M
Rubix:999221205029819
Produttore:A50130-21/M

Dettagli del prodotto : PETTORINA BICOLORE HI-VIS ARANCIONE/BLU A50130-21 # M
Pettorina alta visibilità con elastico in vita con tessuto salva reni posteriore, bretelle in tessuto con elastico interno e fibbie in plastica, chiusura alla patta con cerniera.Un tascone applicato al petto chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, una tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, due tasche inferiori applicate, tasca porta metro, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro.Apertura laterale a destra chiusa con bottone, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba.IIº Categoria EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE 2 50 LAVAGGI.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | cotone/poliestere |
| Colore secondario | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
