PIEDINO LAMIERA ZINCATO 110X151 + 2 FORI STELO M16X150 15670Z/FIX
Piede in acciaio zincato, stampato, articolato/fisso, bullonato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:15670Z/FIX
Rubix:160000000048422

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 110 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO LAMIERA ZINCATO 110X151 + 2 FORI STELO M16X150 15670Z/FIX
Una robusta base stampata in acciaio dolce zincato, a forma di zampa d'anatra, con 2 fori di bullonamento sul lato. La vite inclinata in acciaio dolce zincato può essere trasformata in una soluzione completamente fissa utilizzando il dado inferiore di bloccaggio del fondo fornito. Questo modello permette più spazio fra lo stelo ed i fori di bullonamento, rendendo l'installazione molto più confortevole.
Punti di forza
- Base stampata
- a forma di zampa d'anatra
- con 2 fori di bullonatura
- prodotto versatile
- piuttosto economico
- buone prestazioni
- robusto
- opzione per fissare il dado inferiore di bloccaggio alla base e sistemare il piede in una soluzione completamente fissa
- maggiore distanza tra i fori e la vite
- lo rende ideale quando è necessario l'imbullonamento
- a forma di zampa d'anatra
- con 2 fori di bullonatura
- prodotto versatile
- piuttosto economico
- buone prestazioni
- robusto
- opzione per fissare il dado inferiore di bloccaggio alla base e sistemare il piede in una soluzione completamente fissa
- maggiore distanza tra i fori e la vite
- lo rende ideale quando è necessario l'imbullonamento
Applicazioni
Nastri trasportatori, pallettizzatori, aeroporti, ponteggi, macchine
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 151x110x191 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 110 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore