PIEDINO FERRO D.50 STELO M10X50 M.P. 15400
Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:15400
Rubix:160000000047966

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 50 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m10 |
| Lunghezza della filettatura | 50 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO FERRO D.50 STELO M10X50 M.P. 15400
Una base in acciaio dolce zincato per carichi medi montata con incollato un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio con una chiave ergonomica esagonale
Punti di forza
- Piede solido
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- antiscivolo
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- antiscivolo
Applicazioni
Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x50x69 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 50 mm |
| Dimensione del filo | m10 |
| Lunghezza della filettatura | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione