PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M20X125 10286/20
Piede di poliammide, vite in acciaio dolce
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:10286/20
Rubix:160000000023303

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 65 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 125 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 65 PLASTICA FERRO M20X125 10286/20
Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda
Punti di forza
- Articolazione a 30°
- chiave esagonale
- chiave esagonale
Applicazioni
Prodotto generico per tutti gli usi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x65x162 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 65 mm |
| Dimensione del filo | m20 |
| Lunghezza della filettatura | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione