PIEDINO D. 85 FISSO INOX/P M12X50 12630/12

Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:12630/12
Rubix:160000000045065
PIEDINO D. 85 FISSO INOX/P M12X50 12630/12

Riepilogo info tecniche

Diametro della base85 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 FISSO INOX/P M12X50 12630/12


Base in poliammide rinforzata con fibra di vetro con un'opzione per i fori di bullonamento e una vite fissa in acciaio inossidabile AISI 304. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Per carichi elevati ma economico
- chiave esagonale
- vite in acciaio inossidabile

Applicazioni

Prodotto generico multiuso con un'attenzione sui nastri trasportatori o i macchinari per applicazioni pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura50 mm
86 mm
5,83 IVA esclusa
/ Unità
7,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione