ANTIVIBRANTE BASE ZINCATA D.80 VULCANIZZATO STELO M12X75 28000Z

Piede antivibrazioni in acciaio zincato, vite articolata, gomma vulcanizzata

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:28000Z
Rubix:160000000083414
ANTIVIBRANTE BASE ZINCATA D.80 VULCANIZZATO STELO M12X75 28000Z
Riepilogo info tecniche
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE BASE ZINCATA D.80 VULCANIZZATO STELO M12X75 28000Z


Montaggio su macchina in acciaio dolce zincato con supporto in gomma antivibrazioni NBR 85 Shore zincato e uno stelo con vite zincata inclinata con slot di regolazione superiore quadrato, fornito con 2 dadi di bloccaggio, 1 rondella di bloccaggio e 1 rondella standard

Punti di forza

- Soluzione economica
- carichi leggeri
- facile da usare

Applicazioni

Applicazioni da leggere a medie con semplici problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x103 mm
Diametro della base80 mm
Dimensione del filom12
Lunghezza della filettatura75 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,36 IVA esclusa
/ Unità
17,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della base

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)