PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X125 ANTISCIVOLO 10301

Piede di poliammide, vite in acciaio dolce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10301
Rubix:160000000023447
PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X125 ANTISCIVOLO 10301
Riepilogo info tecniche
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 PLASTICA FERRO M16X125 ANTISCIVOLO 10301


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con una vite articolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- chiave esagonale

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x83x166 mm
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,58 IVA esclusa
/ Unità
6,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (9)