PIEDE ZINCATO D.100 CON GOMMA VULCAN. STELO M16X75 26090
Piede in acciaio zincato, vite articolata, gomma vulcanizzata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:26090
Rubix:160000000079367

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 100 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDE ZINCATO D.100 CON GOMMA VULCAN. STELO M16X75 26090
Piede della macchina in acciaio zincato con un sostegno in gomma vulcanizzata NBR 85 Shore e una vite articolata in acciaio zincato realizzata da una barra esagonale
Punti di forza
- Piede economico di qualità
- supporto in gomma vulcanizzata
- chiave esagonale
- supporto in gomma vulcanizzata
- chiave esagonale
Applicazioni
Prodotto multiuso per l'industria a secco
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x112,5 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 100 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore