PIEDINO LAMIERA ZINCATO D.123 + 4 FORI STELO M20X200 15624Z

Piede in acciaio zincato, stampato, articolato, bullonato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:15624Z
Rubix:160000000048390
PIEDINO LAMIERA ZINCATO D.123 + 4 FORI STELO M20X200 15624Z
Riepilogo info tecniche
Diametro della base123 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO LAMIERA ZINCATO D.123 + 4 FORI STELO M20X200 15624Z


Una robusta base stampata in acciaio dolce zincato con 4 fori di bullonatura e una vite inclinata in acciaio dolce zincato

Punti di forza

- Base stampata con 4 fori di bullonatura
- prodotto versatile
- piuttosto economico
- buone prestazioni
- robusto

Applicazioni

Nastri trasportatori, pallettizzatori, aeroporti, ponteggi, macchine

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)124x124x234 mm
Diametro della base123 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,14 IVA esclusa
/ Unità
11,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (9)