411801 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-20-20-M6-18-55

Ammortizzatori in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.2-20-20-M6-18-55
Rubix:160000000524950
Produttore:411801
EAN:4045525595989
411801 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-20-20-M6-18-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base20 mm
Dimensione del filom6
Lunghezza della filettatura55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 411801 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-20-20-M6-18-55


Gli ammortizzatori in gomma GN 351 sono adatti per il montaggio elastico di unità macchina come motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base20 mm
Dimensione del filom6
Lunghezza della filettatura55 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
0,97 IVA esclusa
/ Unità
1,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione