411841 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-25-20-M6-18-55

Ammortizzatori in gomma, acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:DVA.2-25-20-M6-18-55
Rubix:160000000524953
Produttore:411841
EAN:4045525596016
411841 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-25-20-M6-18-55

Riepilogo info tecniche

Diametro della base25 mm
Dimensione del filom6
Lunghezza della filettatura20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 411841 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-25-20-M6-18-55


Gli ammortizzatori in gomma GN 351 sono adatti per il montaggio elastico di gruppi macchina quali motori, compressori e pompe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della base25 mm
Dimensione del filom6
Lunghezza della filettatura20 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale40169991
1,24 IVA esclusa
/ Unità
1,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore