PIEDINO D. 125 FISSO FERRO/P M24X125 12898

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:12898
Rubix:160000000045672
PIEDINO D. 125 FISSO FERRO/P M24X125 12898

Riepilogo info tecniche

Diametro della base125 mm
Dimensione del filom24
Lunghezza della filettatura125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 FISSO FERRO/P M24X125 12898


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore, un opzione per i fori di bullonamento e una vite fissa in acciaio dolce zincato. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Per carichi elevati ma economico
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico multiuso con un'attenzione sui nastri trasportatori o i macchinari per applicazioni pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x175 mm
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom24
Lunghezza della filettatura125 mm
9,11 IVA esclusa
/ Unità
11,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione