PIEDE GOMMA D.40 STELO ZINCATO M10X25 7040-10X25F

Piede in gomma, vite in acciaio inossidabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:7040-10X25F
Rubix:160000000159735
PIEDE GOMMA D.40 STELO ZINCATO M10X25 7040-10X25F

Riepilogo info tecniche

Diametro della base40 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDE GOMMA D.40 STELO ZINCATO M10X25 7040-10X25F


Piede in gomma NBR 70 Shore con una vite fissa in acciaio inossidabile

Punti di forza

- base in gomma
- antiscivolo
- acciaio inossidabile

Applicazioni

Settore del bianco, soluzioni economiche, arredamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x40x41 mm
Diametro della base40 mm
Dimensione del filom10
Lunghezza della filettatura25 mm
1,99 IVA esclusa
/ Unità
2,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore