PIEDINO D. 85 PLASTICA/INOX M16X150 10082

Piede in poliammide, vite in acciaio inossidabile, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10082
Rubix:160000000022249
PIEDINO D. 85 PLASTICA/INOX M16X150 10082
Riepilogo info tecniche
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 85 PLASTICA/INOX M16X150 10082


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio inossidabile AISI 304. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- vite in acciaio inossidabile
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Ideale per risolvere problemi di vibrazione, con particolare attenzione alle applicazioni dove l'acciaio inossidabile è obbligatorio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x83x191 mm
Diametro della base85 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,99 IVA esclusa
/ Unità
9,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (3)