PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M24X250 ANTISCIVOLO 10425

Piede in poliammide, acciaio dolce, supporto antivibrazioni

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10425
Rubix:160000000023925
PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M24X250 ANTISCIVOLO 10425
Riepilogo info tecniche
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom24
Lunghezza della filettatura25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 125 PLASTICA FERRO M24X250 ANTISCIVOLO 10425


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antivibrazioni NBR 90 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è realizzato da una barra a sezione rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- supporto antivibrazioni

Applicazioni

Ideale per risolvere i problemi di vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)123x123x310 mm
Diametro della base125 mm
Dimensione del filom24
Lunghezza della filettatura25 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,18 IVA esclusa
/ Unità
17,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (2)