PIEDINO FERRO D.100 STELO M16X100 M.P. ANTISCIVOLO 15423/G

Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:15423/G
Rubix:160000000048040
PIEDINO FERRO D.100 STELO M16X100 M.P. ANTISCIVOLO 15423/G
Riepilogo info tecniche
Diametro della base100 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO FERRO D.100 STELO M16X100 M.P. ANTISCIVOLO 15423/G


Una base in acciaio dolce zincato per carichi medi montata con incollato un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio con una chiave ergonomica esagonale

Punti di forza

- Piede solido
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- antiscivolo

Applicazioni

Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x100x128 mm
Diametro della base100 mm
Dimensione del filom16
Lunghezza della filettatura100 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,68 IVA esclusa
/ Unità
22,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione