PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X200 SFERA 20 10350/20

Piede in poliammide, acciaio dolce, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10350/20
Rubix:160000000023666
PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X200 SFERA 20 10350/20
Riepilogo info tecniche
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 105 PLASTICA FERRO M20X200 SFERA 20 10350/20


Base di poliammide in fibra di vetro rinforzata a basso profilo con un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite semiarticolata in acciaio dolce zincato. Opzione per fori di bullonatura. Il mandrino è ricavato da una barra esagonale

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Prodotto generico per tutti gli usi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x103x251 mm
Diametro della base105 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura200 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,60 IVA esclusa
/ Unità
10,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Dimensione del filo

Lunghezza della filettatura

selezionare le varianti (3)