PIEDE FISSO POL. D.30 M8X20 30100
Piede di poliammide, vite in acciaio dolce
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:30100
Rubix:160000000086888

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 30 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m8 |
| Lunghezza della filettatura | 20 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDE FISSO POL. D.30 M8X20 30100
Piede in poliammide con una vite fissa in acciaio dolce zincato
Punti di forza
- economico
Applicazioni
Settore del bianco, soluzioni economiche, arredamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x31,5 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 30 mm |
| Dimensione del filo | m8 |
| Lunghezza della filettatura | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione