PIEDINO D. 120 INOX STELO INOX M20X150 ANTISCIVOLO 10619

Piede in acciaio inossidabile, applicazioni pesanti con sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Martin Levelling Components:10619
Rubix:160000000024880
PIEDINO D. 120 INOX STELO INOX M20X150 ANTISCIVOLO 10619

Riepilogo info tecniche

Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 120 INOX STELO INOX M20X150 ANTISCIVOLO 10619


Piede solido in acciaio inossidabile lucidato AISI 304 con un mandrino ad ampia articolazione. La vite è realizzata da una barra rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- acciaio inossidabile
- solido

Applicazioni

Per qualsiasi applicazione dove sia necessario l'acciaio inossidabile in congiunzione a carichi elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x199 mm
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom20
Lunghezza della filettatura150 mm
59,13 IVA esclusa
/ Unità
72,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione