PIEDINO D. 120 INOX STELO INOX M30X175 ANTISCIVOLO 10653

Piede in acciaio inossidabile, applicazioni pesanti con sfera, fisso, antiscivolo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Martin Levelling Components:10653
Rubix:160000000025017
PIEDINO D. 120 INOX STELO INOX M30X175 ANTISCIVOLO 10653
Riepilogo info tecniche
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom30
Lunghezza della filettatura175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIEDINO D. 120 INOX STELO INOX M30X175 ANTISCIVOLO 10653


Piede solido in acciaio inossidabile lucidato AISI 304 con incollato un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e con un mandrino ad ampia articolazione. La vite è realizzata da una barra rotonda

Punti di forza

- Articolazione a 30°
- acciaio inossidabile
- solido
- piastra antiscivolo

Applicazioni

Per qualsiasi applicazione dove sia necessario l'acciaio inossidabile in congiunzione a carichi elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x225 mm
Diametro della base120 mm
Dimensione del filom30
Lunghezza della filettatura175 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
63,44 IVA esclusa
/ Unità
77,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore