PIEDINO FERRO D.100+ FORI STELO M16X150 M.P. 15511
Piede in acciaio zincato, carico medio, articolato, bullonato, antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Martin Levelling Components:15511
Rubix:160000000048265

Riepilogo info tecniche
| Diametro della base | 100 mm |
|---|---|
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PIEDINO FERRO D.100+ FORI STELO M16X150 M.P. 15511
Una base in acciaio dolce zincato per carichi medi con 2 fori di bullonatura, montata con incollato un supporto in gomma antiscivolo NBR 70 Shore e una vite articolata in acciaio con una chiave ergonomica esagonale
Punti di forza
- Piede solido
- fori di bullonatura
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- antiscivolo
- fori di bullonatura
- buon compromesso tra prezzo e prestazioni
- chiave esagonale
- antiscivolo
Applicazioni
Un buon compromesso tra prestazioni, carico e prezzo, adatto per molte applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x175 mm |
|---|---|
| Diametro della base | 100 mm |
| Dimensione del filo | m16 |
| Lunghezza della filettatura | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore